Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA 14058 Handtappsats 3 delar höghastighetsstål 1 / 4-28 H3-gräns | AD6TYP 4AHP5

WIDIA 14058 handkranset 3 delar höghastighetsstål 1/4-28 H3 Limit

Finns i lager
Artikel: AD6TYP Modell: 14058Korsreferens: 4AHP5

Få det Maj 14, Tisdag
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
430SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHand Tap Set
Mått typFraktionerad
Finishobestruket
Flutes4
Listnummer5305/5303
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt4
Antal bitar3
Total längd2.5 "
Tonhöjd28
Gränser för pitchdiameterH3
Shank Dia.0.255 "
Storlek1 / 4 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
GängtypNF / UNF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8207406000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTonhöjdMått typFinishGränser för pitchdiameterShank Dia.StorlekTryck på Stilgäng~~POS=TRUNCPris
WIDIA 14800 Handkranuppsättning 3 delar höghastighetsstål M8-1.25 D5 Limit | AA9MZP 1E007 148001.25mmmetriskobestruketD50.318 "M8-1.125 "558SEK
WIDIA 14816 Handkran Set 3-delat höghastighetsstål M10-1.5 D6 Limit | AA9MZW 1E015 148161.5mmmetriskobestruketD60.381 "M10-1.25 "801SEK
WIDIA 14832 Handkran Set 3-delat höghastighetsstål M12-1.75 D6 Limit | AA9NAA 1E023 148321.75mmmetriskobestruketD60.367 "M12-1 21 / 32 "1 248 kr
WIDIA 14848 Handtappsats 3-delat höghastighetsstål M14-2.0 D7 Limit | AA9NAF 1E031 148482.0mmmetriskBrightD70.429 "M1453531 23 / 32 "1 876 kr
WIDIA 14864 Handkran Set 3-delat höghastighetsstål M16-2.0 D7 Limit | AA9NAN 1E040 148642.0mmmetriskBrightD70.48 "M1653531 13 / 16 "2 280 kr
WIDIA 14880 Handkran Set 3-delat höghastighetsstål M18-2.5 D7 Limit | AA9NAU 1E048 148802.5mmmetriskBrightD70.542 "M1853531 13 / 16 "3 094 kr
WIDIA 14896 Handkran Set 3-delat höghastighetsstål M20-2.5 D7 Limit | AA9NAY 1E056 148962.5mmmetriskBrightD70.652 "M2053532"4 190 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA 14058 handkranset 3 delar höghastighetsstål 1/4-28 H3 Limit
430SEK /enhet