Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA 16215 Rörtapp 1/4-18npt obestruket | AA9NCA 1E298

WIDIA 16215 Rörtapp 1/4-18npt obestruket

Finns i lager
Artikel: AA9NCA Modell: 16215Korsreferens: 1E298

Få det Maj 20, Måndag
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
476SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörknackning
Finishobestruket
Listnummer5320
MaterialHigh Vanadium High Speed ​​Steel
Antal flöjt4
Total längd2.437 "
Tonhöjd18
Shank Dia.0.563 "
Storlek1 / 4 "
Tryck på StilAvsmalning
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 1 / 16 "
GängtypNPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8207403000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdTonhöjdShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCPris
WIDIA 16203 Rörtapp 1/16-27npt obestruket | AA9NBW 1E286 162032.125 "270.313 "1 / 16 "11 / 16 "446SEK
WIDIA 16209 Rörtapp 1/8-27npt obestruket | AA9NBX 1E292 162092.125 "270.313 "1 / 8 "3 / 4 "432SEK
WIDIA 16210 Rörtapp 1/8-27npt obestruket | AA9NBY 1E294 162102.125 "270.438 "1 / 8 "3 / 4 "449SEK
WIDIA 16220 Rörtapp 3/8-18npt obestruket | AA9NCB 1E302 162202 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "674SEK
WIDIA 16225 Rörtapp 1/2-14npt obestruket | AA9NCD 1E306 162253.125 "140.688 "1 / 2 "1 21 / 32 "1 032 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA 16215 Rörtapp 1/4-18npt obestruket
476SEK /enhet