Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA 18319 Trådformningskran #10-32unf Plåt | AA6GLF 13X223

WIDIA 18319 Trådformande kran #10-32unf tenn

Finns i lager
Artikel: AA6GLF Modell: 18319Korsreferens: 13X223
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
314SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådbildande kran
FinishTenn
Listnummer5902T
MaterialHigh Speed ​​Steel-E
Antal flöjt4
Total längd2.375 "
Tonhöjd32
Gränser för pitchdiameterH4
Shank Dia.0.194 "
Storlek#10
Tryck på StilBotten
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 / 2 "
GängtypUNF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)0.91
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)6.45
HS-kod8207403000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellgäng~~POS=TRUNCListnummerTotal längdGängtypTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.StorlekPris
WIDIA 5910T Gängformande kran M10x1.5 TiN | AA4CKN 12F188 5910T3 / 4 "5910T2 15 / 16 "Grov1.50mmD31000.381 "M10410SEK
WIDIA 5910T gängformningskran M8x1.25 TiN | AA4CKP 12F190 5910T11 / 16 "5910T2 23 / 32 "Grov1.25mmD90.318 "M8357SEK
WIDIA 5910T Trådformande kran M6x1 TiN | AA4CKR 12F192 5910T5 / 8 "5910T2.5 "Grov1.00mmD80.255 "M6317SEK
WIDIA 5912T Gängformande kran M6x1 TiN | AA4CKT 12F193 5912T5 / 8 "5912T2.5 "Grov1.00mmD80.255 "M6304SEK
WIDIA 5912T Trådformande kran M5x0.8 TiN | AA4CKU 12F195 5912T1 / 2 "5912T2.375 "Grov0.80mmD70.194 "M5305SEK
WIDIA 5912T Gängformande kran M4x0.7 TiN | AA6GKP 13X191 5912T3 / 8 "5912T2.125 "Grov0.70mmD60.168 "M4286SEK
WIDIA 5902T Trådformande kran 1 / 2-13UNC TiN | AA6GKQ 13X197 5902T15 / 16 "5902T3.375 "UNC13H70.367 "1 / 2 "699SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA 18319 Trådformande kran #10-32unf tenn
314SEK /enhet