Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA 5910T gängformningskran M8x1.25 TiN | AA4CKP 12F190

WIDIA 5910T Gängformande kran M8x1.25 TiN

Finns i lager
Artikel: AA4CKP Modell: 5910TKorsreferens: 12F190

Få det Maj 7, Tisdag
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
347SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådbildande kran
FinishTenn
Listnummer5910T
MaterialHigh Speed ​​Steel-E
Antal flöjt4
Total längd2 23 / 32 "
Tonhöjd1.25mm
Gränser för pitchdiameterD9
Shank Dia.0.318 "
StorlekM8
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC11 / 16 "
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1485
Fartygets höjd (cm)1.37
Fartygets längd (cm)9.58
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8207403000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellgäng~~POS=TRUNCListnummerTotal längdGängtypTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.StorlekPris
WIDIA 5910T Gängformande kran M10x1.5 TiN | AA4CKN 12F188 5910T3 / 4 "5910T2 15 / 16 "Grov1.50mmD31000.381 "M10410SEK
WIDIA 5910T Trådformande kran M6x1 TiN | AA4CKR 12F192 5910T5 / 8 "5910T2.5 "Grov1.00mmD80.255 "M6317SEK
WIDIA 5912T Gängformande kran M6x1 TiN | AA4CKT 12F193 5912T5 / 8 "5912T2.5 "Grov1.00mmD80.255 "M6304SEK
WIDIA 5912T Trådformande kran M5x0.8 TiN | AA4CKU 12F195 5912T1 / 2 "5912T2.375 "Grov0.80mmD70.194 "M5305SEK
WIDIA 5912T Gängformande kran M4x0.7 TiN | AA6GKP 13X191 5912T3 / 8 "5912T2.125 "Grov0.70mmD60.168 "M4286SEK
WIDIA 5902T Trådformande kran 1 / 2-13UNC TiN | AA6GKQ 13X197 5902T15 / 16 "5902T3.375 "UNC13H70.367 "1 / 2 "699SEK
WIDIA 18345 Trådformande kran 3/8-16unc Plåt | AA6GKR 13X202 183453 / 4 "5900T2 15 / 16 "UNC16H50.381 "3 / 8 "389SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA 5910T Gängformande kran M8x1.25 TiN
347SEK /enhet