Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA 19465 Hand Tap 7/8-9unc Black Oxide | AA4EDT 12G946

WIDIA 19465 Hand Tap 7/8-9unc Black Oxide

Finns i lager
Artikel: AA4EDT Modell: 19465Korsreferens: 12G946

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 234 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandknacka
FinishSvartoxid
Listnummer5303S
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt4
Total längd4 11 / 16 "
Tonhöjd9
Gränser för pitchdiameterH4
Shank Dia.0.697 "
Storlek7 / 8 "
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2 7 / 32 "
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.576
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.59
HS-kod8207403000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellgäng~~POS=TRUNCAntal flöjtTotal längdGängtypTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.StorlekPris
WIDIA 19615 Handkran # 10-32unf Svartoxid | AA4CDE 12E980 196157 / 8 "42.375 "UNF32H30.194 "#10119SEK
WIDIA 19605 Handkran # 10-24unc Svartoxid | AA4CDF 12E981 196057 / 8 "42.375 "UNC24H30.194 "#10113SEK
WIDIA 19600 Handkran #10-24unc Svart Oxid | AA4CDG 12E982 196007 / 8 "42.375 "UNC24H30.194 "#10118SEK
WIDIA 19585 Handkran # 8-32unc Black Oxide | AA4CDH 12E983 195853 / 4 "42.125 "UNC32H30.168 "#8115SEK
WIDIA 19580 Handkran # 6-32unc Black Oxide | AA4CDJ 12E984 1958011 / 16 "32"UNC32H30.141 "#6110SEK
WIDIA 19575 Handkran # 6-32unc Black Oxide | AA4CDL 12E986 1957511 / 16 "32"UNC32H30.141 "#6115SEK
WIDIA 19460 Handkran 3 / 4-16unf Svartoxid | AA4CEF 12F010 194602"44.25 "UNF16H30.59 "3 / 4 "931SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA 19465 Hand Tap 7/8-9unc Black Oxide
1 234 kr /enhet