Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA 19621 Spiral Flute Tap #4-40unc Plåt | AA4CDC 12E978

WIDIA 19621 Spiral Flute Tap #4-40unc Tenn

Finns i lager
Artikel: AA4CDC Modell: 19621Korsreferens: 12E978
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
301SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralflöjtkran
FinishTenn
Listnummer2314
MaterialHigh Speed ​​Steel-E
Antal flöjt2
Total längd1.875 "
Tonhöjd40
Gränser för pitchdiameterH2
Shank Dia.0.141 "
Storlek#4
Tryck på StilBotten
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC9 / 16 "
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)1.02
HS-kod8207403000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellgäng~~POS=TRUNCAntal flöjtTotal längdGängtypTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.StorlekPris
WIDIA 19649 Spiral Flute Tap 1 / 2-13unc Tin | AA4CCC 12E955 1964915 / 16 "33.375 "UNC13H30.367 "1 / 2 "669SEK
WIDIA 19648 Spiral Flute Tap 1 / 2-13unc Tin | AA4CCD 12E956 1964815 / 16 "33.375 "UNC13H30.367 "1 / 2 "737SEK
WIDIA 19647 Spiral Flute Tap 7 / 16-14unc Tin | AA4CCE 12E957 196477 / 8 "33.156 "UNC14H30.323 "7 / 16 "608SEK
WIDIA 19646 Spiral Flute Tap 7 / 16-14unc Tin | AA4CCF 12E958 196467 / 8 "33.156 "UNC14H31.323 "7 / 16 "628SEK
WIDIA 19644 Spiral Flute Tap 3 / 8-24unf Tin | AA4CCG 12E959 196443 / 4 "32 15 / 16 "UNF24H30.381 "3 / 8 "377SEK
WIDIA 19643 Spiral Flute Tap 3 / 8-24unf Tin | AA4CCH 12E960 196433 / 4 "32 15 / 16 "UNF24H30.381 "3 / 8 "399SEK
WIDIA 19642 Spiral Flute Tap 3 / 8-16unc Tin | AA4CCJ 12E961 196423 / 4 "32 15 / 16 "UNC16H30.381 "3 / 8 "377SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA 19621 Spiral Flute Tap #4-40unc Tenn
301SEK /enhet