Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA 2512 Gängformande kran M10x1.5 TiN | AA3VLM 11W641

WIDIA 2512 Gängformande kran M10x1.5 TiN

Finns i lager
Artikel: AA3VLM Modell: 2512Korsreferens: 11W641
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
396SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådbildande kran
FinishTenn
Listnummer2512
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt4
Total längd2 15 / 16 "
Tonhöjd1.50mm
Gränser för pitchdiameterD3100
Shank Dia.0.381 "
StorlekM10
Tryck på StilBotten
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.22
Fartygets höjd (cm)1.37
Fartygets längd (cm)9.58
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8207403000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTryck på StilListnummerAntal flöjtgäng~~POS=TRUNCGängtypTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterPris
WIDIA 2512 gängformande kran M12x1.75 TiN | AA3VLL 11W640 2512Botten2512415 / 16 "Grov3.375 "1.75mmD3100692SEK
WIDIA 2512 gängformande kran M8x1.25 TiN | AA3VLN 11W642 2512Botten2512411 / 16 "Grov2 23 / 32 "1.25mmD9349SEK
WIDIA 2512 Gängformande kran M6x1 TiN | AA3VLP 11W643 2512Botten251245 / 8 "Grov2.5 "1.00mmD8296SEK
WIDIA 2512 Trådformande kran M5x0.8 TiN | AA3VLQ 11W644 2512Botten251241 / 2 "Grov2.375 "0.80mmD7283SEK
WIDIA 2512 Trådformande kran M4x0.7 TiN | AA3VLR 11W645 2512Botten251243 / 8 "Grov2.125 "0.70mmD6302SEK
WIDIA 2512 Gängformande kran M3x0.5 TiN | AA3VLT 11W646 2512Botten251245 / 16 "Grov1 15 / 16 "0.50mmD5358SEK
WIDIA 2510 gängformande kran M12x1.75 TiN | AA3VLU 11W647 2510Kontakt2510415 / 16 "Grov3.375 "1.75mmD3100633SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA 2512 Gängformande kran M10x1.5 TiN
396SEK /enhet