Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA 2512 Trådformande kran M5x0.8 TiN | AA3VLQ 11W644

WIDIA 2512 Gängformande kran M5x0.8 TiN

Finns i lager
Artikel: AA3VLQ Modell: 2512Korsreferens: 11W644
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
283SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådbildande kran
FinishTenn
Listnummer2512
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt4
Total längd2.375 "
Tonhöjd0.80mm
Gränser för pitchdiameterD7
Shank Dia.0.194 "
StorlekM5
Tryck på StilBotten
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 / 2 "
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.06
Fartygets höjd (cm)0.91
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)6.45
HS-kod8207403000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTryck på StilListnummerAntal flöjtgäng~~POS=TRUNCGängtypTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterPris
WIDIA 2512 gängformande kran M12x1.75 TiN | AA3VLL 11W640 2512Botten2512415 / 16 "Grov3.375 "1.75mmD3100692SEK
WIDIA 2512 Gängformande kran M10x1.5 TiN | AA3VLM 11W641 2512Botten251243 / 4 "Grov2 15 / 16 "1.50mmD3100396SEK
WIDIA 2512 gängformande kran M8x1.25 TiN | AA3VLN 11W642 2512Botten2512411 / 16 "Grov2 23 / 32 "1.25mmD9349SEK
WIDIA 2512 Gängformande kran M6x1 TiN | AA3VLP 11W643 2512Botten251245 / 8 "Grov2.5 "1.00mmD8296SEK
WIDIA 2512 Trådformande kran M4x0.7 TiN | AA3VLR 11W645 2512Botten251243 / 8 "Grov2.125 "0.70mmD6302SEK
WIDIA 2512 Gängformande kran M3x0.5 TiN | AA3VLT 11W646 2512Botten251245 / 16 "Grov1 15 / 16 "0.50mmD5358SEK
WIDIA 2510 gängformande kran M12x1.75 TiN | AA3VLU 11W647 2510Kontakt2510415 / 16 "Grov3.375 "1.75mmD3100633SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA 2512 Gängformande kran M5x0.8 TiN
283SEK /enhet