Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA 2735821 Cylindrisk form av hårdmetallbur | AD4UPE 44C523

WIDIA 2735821 Cylindrisk form av hårdmetallborr

Finns i lager
Artikel: AD4UPE Modell: 2735821Korsreferens: 44C523

Få det Maj 20, Måndag
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
155SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Vinkel0
Kutter Dia.3 / 32 "
SkärkantstypDubbelklipp
Klipplängd7 / 16 "
Max. Varvtal40000
Total längd1.5 "
SkaftmaterialKolstål
Skaftstorlek1 / 8 "
FormaCylindrisk
HandelsnummerSA-42

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.12
Fartygets längd (cm)5.31
Fartygets bredd (cm)1.12
HS-kod8207901500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftmaterialSkaftstorlekHandelsnummerPris
WIDIA M41200 Carbide Bur Cylindrisk 1/16 | AE9LFR 6KJK8 M412001 / 16 "1 / 4 "100,0001.5 "Karbid1 / 8 "SA-41180SEK
WIDIA M41208 Carbide Bur Cylindrisk 3/16 | AE9LFT 6KJK9 M412083 / 16 "3 / 16 "80,0001.437 "Stål1 / 4 "SA-14309SEK
WIDIA M41213 Carbide Bur Cylindrisk 5/16 | AE9LFU 6KJL0 M412135 / 16 "3 / 4 "68,0002.5 "Stål1 / 4 "SA-2409SEK
WIDIA M41219 Hårdmetall Bur Cylindrisk 5/8 | AE9LFV 6KJL1 M412195 / 8 "1"40,0002.75 "Stål1 / 4 "SA-6884SEK
WIDIA M41220 Carbide Bur Cylindrisk kula näsa 3/4 | AE9LFZ 6KJL5 M412203 / 4 "1"33,0002.75 "Stål1 / 4 "SA-71 303 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA 2735821 Cylindrisk form av hårdmetallborr
155SEK /enhet