Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA M41220 Carbide Bur Cylindrisk kula näsa 3/4 | AE9LFZ 6KJL5

WIDIA M41220 Carbide Bur Cylindrisk kulnäsa 3/4

Finns i lager
Artikel: AE9LFZ Modell: M41220Korsreferens: 6KJL5
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
1 303 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.3 / 4 "
SkärkantstypDubbelklipp
Klipplängd1"
Max. Varvtal33,000
Total längd2.75 "
SkaftmaterialStål
Skaftstorlek1 / 4 "
FormaCylindrisk
HandelsnummerSA-7

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.117
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8207901500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftmaterialSkaftstorlekHandelsnummerPris
WIDIA 2735821 Cylindrisk form av hårdmetallbur | AD4UPE 44C523 27358213 / 32 "7 / 16 "400001.5 "Kolstål1 / 8 "SA-42155SEK
WIDIA M41200 Carbide Bur Cylindrisk 1/16 | AE9LFR 6KJK8 M412001 / 16 "1 / 4 "100,0001.5 "Karbid1 / 8 "SA-41180SEK
WIDIA M41208 Carbide Bur Cylindrisk 3/16 | AE9LFT 6KJK9 M412083 / 16 "3 / 16 "80,0001.437 "Stål1 / 4 "SA-14309SEK
WIDIA M41213 Carbide Bur Cylindrisk 5/16 | AE9LFU 6KJL0 M412135 / 16 "3 / 4 "68,0002.5 "Stål1 / 4 "SA-2409SEK
WIDIA M41219 Hårdmetall Bur Cylindrisk 5/8 | AE9LFV 6KJL1 M412195 / 8 "1"40,0002.75 "Stål1 / 4 "SA-6884SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA M41220 Carbide Bur Cylindrisk kulnäsa 3/4
1 303 kr /enhet