Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA 2A09M05002SZT UNCOATED Square End Mill, Center Cutting, 2 Flutes, 5 mm Milling Dia, 14 mm Length Of Cut | CV2ZQX 785UT5

WIDIA 2A09M05002SZT OBEKAT Fyrkantsfräs, centrumskärning, 2 räfflor, 5 mm fräsdiameter, 14 mm skärlängd

Finns i lager
Artikel: CV2ZQX Modell: 2A09M05002SZT UNCOATEDKorsreferens: 785UT5

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

495SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSquare End Mill

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
WIDIA 7008712 Pinnfräs, centrumskärning, 5 räfflor, 1 tums fräsdiameter, 4 1/2 tum total längd | CV2JXQ 800VJ2 7008712End Mill3 417 kr
WIDIA 7008709 Pinnfräs, centrumskärning, 5 räfflor, 1/2 tums fräsdiameter, 3 tum total längd | CV2JXR 800VJ4 7008709End Mill919SEK
WIDIA 7008715 Pinnfräs, centrumskärning, 5 räfflor, 1/2 tums fräsdiameter, 4 tum total längd | CV2JXT 800VJ7 7008715End Mill1 243 kr
WIDIA 7008714 Pinnfräs, centrumskärning, 5 räfflor, 1/2 tums fräsdiameter, 4 tum total längd | CV2JXU 800VJ6 7008714End Mill1 269 kr
WIDIA 7008713 Pinnfräs, centrumskärning, 5 räfflor, 1/2 tums fräsdiameter, 4 tum total längd | CV2JXV 800VJ5 7008713End Mill1 269 kr
WIDIA 7008481 Pinnfräs, centrumskärning, 5 räfflor, 1/4 tums fräsdiameter, 2 tum total längd | CV2JXW 800VK0 7008481End Mill299SEK
WIDIA 7008480 Pinnfräs, centrumskärning, 5 räfflor, 3/16 tum fräsdiameter, 2 1/4 tum total längd | CV2JXX 800VK1 7008480End Mill251SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA 2A09M05002SZT OBEKAT Fyrkantsfräs, centrumskärning, 2 räfflor, 5 mm fräsdiameter, 14 mm skärlängd
495SEK /enhet