Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA 40241600W075 Corner Chamfer End Mill, 16 mm Milling Dia, 75 mm Length Of Cut, 0.30 mm Chamfer Wd | CV2DUW 48JY24

WIDIA 40241600W075 Hörnfasändfräs, 16 mm Fräsdiameter, 75 mm Skärlängd, 0.30 mm Fasad Bd

Finns i lager
Artikel: CV2DUW Modell: 40241600W075Korsreferens: 48JY24

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 662 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHörnfas End Mill

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3591
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WIDIA I4C0500T100R Hörnfasändfräs, 1/2 tums fräsdiameter, 1 tums skärlängd, 3 tums totallängd | CV2DKF 48HC97 I4C0500T100R784SEK
WIDIA I4C0500T062S Hörnfasändfräs, 1/2 tum fräsdiameter, 2 1/2 tum total längd | CV2DKK 48HC96 I4C0500T062S591SEK
WIDIA I4C0500T200L Hörnfasändfräs, 1/2 tums fräsdiameter, 2 tums skärlängd, 4 tums totallängd | CV2DKP 48HC99 I4C0500T200L1 057 kr
WIDIA I4C0250T075R Hörnfasändfräs, 1/4 tum fräsdiameter, 2 1/2 tum total längd | CV2DLD 48HC54 I4C0250T075R287SEK
WIDIA I4C0250T112L Hörnfasändfräs, 1/4 tum fräsdiameter, 3 tum total längd | CV2DLL 48HC56 I4C0250T112L326SEK
WIDIA I4C0125T025S Hörnfasändfräs, 1/8 tum fräsdiameter, 1 1/2 tum total längd | CV2DLQ 48HC33 I4C0125T025S37SEK
WIDIA I4C0125T100X Hörnfasändfräs, 1/8 tums fräsdiameter, 1 tums skärlängd, 3 tums totallängd | CV2DLR 48HC37 I4C0125T100X266SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA 40241600W075 Hörnfasändfräs, 16 mm Fräsdiameter, 75 mm Skärlängd, 0.30 mm Fasad Bd
2 662 kr /enhet