Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA 410204001.. Square End Mill, Center Cutting, 2 Flutes, 4 mm Milling Dia, 12 mm Length Of Cut | CV2ZQD 48KP16

WIDIA 410204001.. Fyrkantsfräs, centrumskärning, 2 räfflor, 4 mm fräsdiameter, 12 mm skärlängd

Finns i lager
Artikel: CV2ZQD Modell: 410204001..Korsreferens: 48KP16

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

397SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSquare End Mill

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0086
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WIDIA M33390 Fyrkantsfräs, centrumskärning, 1/16 tums fräsdiameter, 1 1/2 tum total längd | CV2ZCX 287AX4 M33390252SEK
WIDIA I2S0687T137R Fyrkantsfräs, centrumskärning, 11/16 tums fräsdiameter, 1 3/8 tums skärlängd | CV2ZDA 48HA35 I2S0687T137R532SEK
WIDIA I2S0687W137R Fyrkantsfräs, centrumskärning, 11/16 tums fräsdiameter, 1 3/8 tums skärlängd | CV2ZDB 48HA37 I2S0687W137R576SEK
WIDIA 4K0225078 Fyrkantsfräs, centrumskärning, 2 räfflor, 1 tums fräsdiameter, 1 1/2 tums skärlängd | CV2ZDV 48HV52 4K02250783 785 kr
WIDIA 4AN225078 Fyrkantsfräs, centrumskärning, 2 räfflor, 1 tums fräsdiameter, 1 1/8 tums skärlängd | CV2ZDW 48HM55 4AN2250784 522 kr
WIDIA 5AN225048 Fyrkantsfräs, centrumskärning, 2 räfflor, 1 tums fräsdiameter, 1 1/8 tums skärlängd | CV2ZDX 48JG05 5AN2250484 184 kr
WIDIA 4AP225028 Fyrkantsfräs, centrumskärning, 2 räfflor, 1 tums fräsdiameter, 1 1/8 tums skärlängd | CV2ZDY 48HN41 4AP2250286 053 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA 410204001.. Fyrkantsfräs, centrumskärning, 2 räfflor, 4 mm fräsdiameter, 12 mm skärlängd
397SEK /enhet