Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA 5364714 ​​Spiralflöjtekran 7 / 8-9unc Svartoxid | AA3VEC 11W461

WIDIA 5364714 Spiralflöjtskran 7/8-9unc svartoxid

Finns i lager
Artikel: AA3VEC Modell: 5364714Korsreferens: 11W461
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
2 638 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralflöjtkran
FinishSvartoxid
Listnummer8304
MaterialHigh Speed ​​Steel-E
Antal flöjt4
Total längd4 11 / 16 "
Tonhöjd9
Gränser för pitchdiameterH4
Shank Dia.0.697 "
Storlek7 / 8 "
Tryck på StilModifierad bottening
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC53 / 64 "
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.576
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.59
HS-kod8207403000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.FinishListnummerStorlekTryck på Stilgäng~~POS=TRUNCGängtypMaterialPris
WIDIA GT215002 Spiralflöjtekran M6x1 Tenn + crc / c | AA3QPX 11T326 GT2150026mmTiN + CrC / CGT21M6Kontakt25 / 64 "GrovHigh Speed ​​Steel-E-PM305SEK
WIDIA GT215006 Spiralflöjtekran M14x2 Tenn + crc / c | AA3QQM 11T340 GT21500611mmTiN + CrC / CGT21M14Kontakt25 / 32 "GrovHigh Speed ​​Steel-E-PM2 476 kr
WIDIA 5364726 Spiralflöjtkran 1-8unc Svartoxid | AA3VEA 11W459 53647260.8 "Svartoxid83041"Modifierad bottening63 / 64 "UNCHigh Speed ​​Steel-E3 523 kr
WIDIA 5364721 Spiralflöjtekran 7 / 8-14unf Svartoxid | AA3VEB 11W460 53647210.697 "Svartoxid83047 / 8 "Modifierad bottening23 / 32 "UNFHigh Speed ​​Steel-E2 732 kr
WIDIA 5365637 Spiral Flute Tap M16x1.5 Black Oxide | AA3VKJ 11W598 53656370.48 "Svartoxid8354M16Modifierad bottening1 3 / 32 "ÄndenHigh Speed ​​Steel-E1 685 kr
WIDIA 5365625 Spiralflöjtekran M12x1.75 Svartoxid | AA3VKL 11W601 53656250.367 "Svartoxid8354M12Modifierad bottening15 / 16 "GrovHigh Speed ​​Steel-E964SEK
WIDIA 5365613 Spiralflöjtskran M12x1.25 svartoxid | AA3VKM 11W602 53656130.367 "Svartoxid8354M12Modifierad bottening15 / 16 "ÄndenHigh Speed ​​Steel-E951SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA 5364714 Spiralflöjtskran 7/8-9unc svartoxid
2 638 kr /enhet