Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA 5366966 Spiral Point Tap 7/16-14unc Ticn | AA3VJV 11W583

WIDIA 5366966 Spiral Point Tap 7/16-14unc Ticn

Finns i lager
Artikel: AA3VJV Modell: 5366966Korsreferens: 11W583
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
536SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral Point Tap
FinishTiCN
Listnummer8301TC
MaterialHigh Speed ​​Steel-E
Antal flöjt3
Total längd3.156 "
Tonhöjd14
Gränser för pitchdiameterH3
Shank Dia.0.323 "
Storlek7 / 16 "
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC57 / 64 "
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2295
Fartygets höjd (cm)1.65
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)11.02
HS-kod8207403000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellgäng~~POS=TRUNCListnummerAntal flöjtGängtypTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Pris
WIDIA 5366406 Spiral Point Tap 1-8unc Ticn | AA3VJJ 11W571 53664061.5 "8301TC3UNC5.125 "8H40.8 "3 217 kr
WIDIA 5367076 Spiral Point Tap 7 / 8-14unf Ticn | AA3VJK 11W572 53670761 11 / 32 "8301TC3UNF4 11 / 16 "14H40.697 "2 390 kr
WIDIA 5367069 Spiral Point Tap 7/8-9unc Ticn | AA3VJL 11W573 53670691 11 / 32 "8301TC3UNC4 11 / 16 "9H40.697 "2 481 kr
WIDIA 5366137 Spiral Point Tap 9/16-18unf Ticn | AA3VJM 11W574 536613763 / 64 "8301TC3UNF3.59318H30.429 "1 014 kr
WIDIA 5366133 Spiral Point Tap 9 / 16-12unc Ticn | AA3VJN 11W575 536613363 / 64 "8301TC3UNC3.59312H30.429 "978SEK
WIDIA 5367062 Spiral Point Tap 3/4-16unf Ticn | AA3VJP 11W576 53670621 13 / 64 "8301TC3UNF4.25 "16H30.59 "1 849 kr
WIDIA 5367035 Spiral Point Tap 3 / 4-10unc Ticn | AA3VJQ 11W577 53670351 13 / 64 "8301TC3UNC4.25 "10H30.59 "1 842 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA 5366966 Spiral Point Tap 7/16-14unc Ticn
536SEK /enhet