Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA 5400159 Spiral Flute Tap M6x1 Black Oxide | AA3VLE 11W621

WIDIA 5400159 Spiralflöjtkran M6x1 svartoxid

Finns i lager
Artikel: AA3VLE Modell: 5400159Korsreferens: 11W621
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
516SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralflöjtkran
FinishSvartoxid
Listnummer8354
MaterialHigh Speed ​​Steel-E
Antal flöjt3
Total längd2.5 "
Tonhöjd1.00mm
Gränser för pitchdiameterD8
Shank Dia.0.255 "
StorlekM6
Tryck på StilBotten
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC5 / 8 "
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)0.91
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)6.45
HS-kod8207403000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTryck på StilListnummerAntal flöjtgäng~~POS=TRUNCGängtypTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterPris
WIDIA 5364710 Spiralflöjt kran 3/4-16unf svart oxid | AA3VED 11W462 5364710Modifierad bottening8304419 / 32 "UNF4.25 "16H51 729 kr
WIDIA 5364703 Spiral flöjtkran 3 / 4-10unc svartoxid | AA3VEE 11W463 5364703Modifierad bottening8304453 / 64 "UNC4.25 "10H51 817 kr
WIDIA 5356748 Spiral flöjtkran # 4-48unf Black Oxide | AA3VEF 11W464 5356748Modifierad bottening8304215 / 64 "UNF1.875 "48H2417SEK
WIDIA 5356668 Spiralflöjtekran # 2-56unc Svartoxid | AA3VEG 11W465 5356668Modifierad bottening830427 / 16 "UNC1.75 "56H2646SEK
WIDIA 5364695 Spiralflöjtekran 5 / 8-18unf Svartoxid | AA3VEH 11W466 5364695Modifierad bottening8304333 / 64 "UNF3 13 / 16 "18H51 348 kr
WIDIA 5364687 Spiral Flute Tap 5 / 8-11unc Black Oxide | AA3VEJ 11W467 5364687Modifierad bottening830433 / 4 "UNC3 13 / 16 "11H51 404 kr
WIDIA 5364677 Spiral flöjtkran 9 / 16-18unf Black Oxide | AA3VEK 11W468 5364677Modifierad bottening8304333 / 64 "UNF3.59318H31 259 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA 5400159 Spiralflöjtkran M6x1 svartoxid
516SEK /enhet