Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA 75N506002LT Square End Mill, Center Cutting, 4 Flutes, 6 mm Milling Dia, 9 mm Length Of Cut | CV3BBU 48LG29

WIDIA 75N506002LT Fyrkantsfräs, centrumskärning, 4 räfflor, 6 mm fräsdiameter, 9 mm skärlängd

Finns i lager
Artikel: CV3BBU Modell: 75N506002LTKorsreferens: 48LG29

Få det Maj 22, Onsdag
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
1 190 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSquare End Mill

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0184
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WIDIA 450301001T Fyrkantsfräs, centrumskärning, 3 räfflor, 1 mm fräsdiameter, 3 mm skärlängd | CV2ZWJ 48KP55 450301001T354SEK
WIDIA 450301501T Fyrkantsfräs, centrumskärning, 3 räfflor, 1.50 mm fräsdiameter, 3 mm skärlängd | CV2ZWL 48KP56 450301501T365SEK
WIDIA 450310004T Fyrkantsfräs, centrumskärning, 3 räfflor, 10 mm fräsdiameter, 22 mm skärlängd | CV2ZYU 48KP66 450310004T918SEK
WIDIA 450312005T Fyrkantsfräs, centrumskärning, 3 räfflor, 12 mm fräsdiameter, 25 mm kaplängd | CV2ZZM 48KP67 450312005T1 218 kr
WIDIA 450316006T Fyrkantsfräs, centrumskärning, 3 räfflor, 16 mm fräsdiameter, 32 mm kaplängd | CV3AAU 48KP68 450316006T2 231 kr
WIDIA 450302001T Fyrkantsfräs, centrumskärning, 3 räfflor, 2 mm fräsdiameter, 3 mm skärlängd | CV3ABD 48KP57 450302001T362SEK
WIDIA 450320007T Fyrkantsfräs, centrumskärning, 3 räfflor, 20 mm fräsdiameter, 38 mm kaplängd | CV3ACA 48KP70 450320007T3 138 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA 75N506002LT Fyrkantsfräs, centrumskärning, 4 räfflor, 6 mm fräsdiameter, 9 mm skärlängd
1 190 kr /enhet