Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA GT20 Spiral Flute Tap M14x1.5 TiN+CrC/C | AA3QRT 11T368

WIDIA GT20 Spiral Flute Tap M14x1.5 TiN+CrC/C

Finns i lager
Artikel: AA3QRT Modell: GT20Korsreferens: 11T368
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
1 271 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralflöjtkran
FinishTiN + CrC / C
ListnummerGT20
MaterialHigh Speed ​​Steel-E-PM
Antal flöjt4
Total längd3 15 / 16 "
Tonhöjd1.50mm
Gränser för pitchdiameter6HX
Shank Dia.11mm
StorlekM14
Tryck på StilKontakt
TrådriktningVänster hand
gäng~~POS=TRUNC19 / 32 "
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.22
Fartygets höjd (cm)2.06
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8207403000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTryck på StilListnummerAntal flöjtTrådriktninggäng~~POS=TRUNCGängtypTotal längdTonhöjdPris
WIDIA GT20 spiralflöjt kran M3x0.5 TiN+CrC/C 1-15/16 "| AA3QNR 11T297 GT20KontaktGT202Vänster hand5 / 8 "Grov1 15 / 16 "0.50mm555SEK
WIDIA GT20 spiralflöjttapp M4x0.7 TiN+CrC/C 2-1/8 "| AA3QNT 11T298 GT20KontaktGT202Vänster hand21 / 64 "Grov2.125 "0.70mm566SEK
WIDIA GT20 spiralflöjt kran M5x0.8 TiN+CrC/C 2-3/8 "| AA3QNU 11T299 GT20KontaktGT202Vänster hand15 / 32 "Grov2.375 "0.80mm570SEK
WIDIA GT20 spiralflöjttapp M6x1 TiN+CrC/C 2-1/2 "| AA3QNV 11T301 GT20KontaktGT203Vänster hand15 / 32 "Grov2.5 "1.00mm613SEK
WIDIA GT20 spiralflöjttapp M8x1 TiN+CrC/C 2-23/32 "| AA3QNW 11T302 GT20KontaktGT203Vänster hand7 / 16 "Änden2 23 / 32 "1.00mm718SEK
WIDIA GT20 Spiral Flute Kran M8x1.25 TiN + CrC / C 2-23 / 32 "| AA3QNX 11T303 GT20KontaktGT203Vänster hand31 / 64 "Grov2 23 / 32 "1.25mm664SEK
WIDIA GT20 spiralflöjttapp M10x1.5 TiN+CrC/C 2-15/16 "| AA3QNY 11T304 GT20KontaktGT203Vänster hand17 / 32 "Grov2 15 / 16 "1.50mm798SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA GT20 Spiral Flute Tap M14x1.5 TiN+CrC/C
1 271 kr /enhet