Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA GT20 Spiral Flute Kran M5x0.8 TiCN 2-13 / 64 | AA3QRY 11T373

WIDIA GT20 Spiral Flute Tap M5x0.8 TiCN 2-13/64"

Finns i lager
Artikel: AA3QRY Modell: GT20Korsreferens: 11T373

Få det Maj 20, Måndag
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
493SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralflöjtkran
FinishTiCN
ListnummerGT20
MaterialHigh Speed ​​Steel-E-PM
Antal flöjt2
Total längd2 13 / 64 "
Tonhöjd0.80mm
Gränser för pitchdiameterD7
Shank Dia.6mm
StorlekM5
Tryck på StilKontakt
TrådriktningVänster hand
gäng~~POS=TRUNC25 / 64 "
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)0.91
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)6.45
HS-kod8207403000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellGängtypAntal flöjtTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCPris
WIDIA GT20 spiralflöjtkran #4-40UNC TiCN 2BX | AA3QML 11T269 GT20UNC21.875 "402BX0.141 "#49 / 16 "141SEK
WIDIA GT20 Spiral Flute Tap # 6-32UNC TiCN 2BX | AA3QMP 11T272 GT20UNC22"322BX0.141 "#623 / 64 "-
RFQ
WIDIA GT20 Spiral Flute Kran # 8-32UNC TiCN 3BX | AA3QMT 11T275 GT20UNC22.125 "323BX0.168 "#85 / 16 "529SEK
WIDIA GT205040 Spiral flöjtkran # 10-24unc Ticn | AA3QMU 11T276 GT205040UNC32.375 "243BX0.194 "#1015 / 32 "577SEK
WIDIA GT20 Spiral Flute Tap 1 / 4-20UNC TiCN 2BX | AA3QMW 11T278 GT20UNC32.5 "202BX0.255 "1 / 4 "7 / 16 "599SEK
WIDIA GT20 Spiral Flute Tap 1/4-20UNC TiCN 3BX | AA3QMX 11T279 GT20UNC32.5 "203BX0.255 "1 / 4 "7 / 16 "607SEK
WIDIA GT20 Spiral Flute Tap 5/16-18UNC TiCN 2BX | AA3QMY 11T280 GT20UNC32 23 / 32 "182BX0.318 "5 / 16 "31 / 64 "674SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA GT20 Spiral Flute Tap M5x0.8 TiCN 2-13/64"
493SEK /enhet