Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA GT40 Hand Tap 1/2-20UNC TiCN | AA3VYJ 11W894

WIDIA GT40 Hand Tap 1/2-20UNC TiCN

Finns i lager
Artikel: AA3VYJ Modell: GT40Korsreferens: 11W894
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
1 269 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandknacka
FinishTiCN
ListnummerGT40
MaterialHigh Speed ​​Steel-E-PM
Antal flöjt4
Total längd3.375 "
Tonhöjd20
Gränser för pitchdiameter3BX
Shank Dia.0.367 "
Storlek1 / 2 "
Tryck på StilModifierad bottening
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC49 / 64 "
GängtypUNF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)1.65
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)11.02
HS-kod8207403000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellgäng~~POS=TRUNCArtikelAntal flöjtGängtypTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Pris
WIDIA GT40 Spiral Flute Tap M4x0.7 TiCN | AA3VUJ 11W802 GT4025 / 64 "Spiralflöjtkran3Grov2 31 / 64 "0.70mmD64.5mm710SEK
WIDIA GT40 Spiral Flute Tap M5x0.8 TiCN | AA3VUK 11W803 GT4025 / 64 "Spiralflöjtkran3Grov2.75 "0.80mmD76mm733SEK
WIDIA GT40 Spiral Flute Tap M6x1 TiCN | AA3VUL 11W804 GT4025 / 64 "Spiralflöjtkran4Grov3 9 / 64 "1.00mmD86mm746SEK
WIDIA GT40 Spiral Flute Tap M8x1.25 TiCN | AA3VUM 11W805 GT4033 / 64 "Spiralflöjtkran4Grov3 35 / 64 "1.25mmD98mm880SEK
WIDIA GT40 Spiral Flute Tap M10x1.5 TiCN | AA3VVE 11W821 GT4019 / 32 "Spiralflöjtkran4Grov3 15 / 16 "1.50mmD310010mm1 064 kr
WIDIA GT40 rak flöjtapp, M12x1.75, TiCN | AA3VVF 11W822 GT4045 / 64 "Spiralflöjtkran4Grov4 21 / 64 "1.75mmD31009mm1 252 kr
WIDIA GT40 Spiral Flute Tap M20x2.5 TiCN | AA3VVK 11W826 GT4063 / 64 "Spiralflöjtkran4Grov5.5 "2.50mm6HX16mm3 044 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA GT40 Hand Tap 1/2-20UNC TiCN
1 269 kr /enhet