Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA M40201 Cylindrisk hårdmetallborr 3/32 tum | AE9LCZ 6KJD3

WIDIA M40201 hårdmetallborrcylindrisk 3/32 tum

Finns i lager
Artikel: AE9LCZ Modell: M40201Korsreferens: 6KJD3
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
157SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.3 / 32 "
SkärkantstypEnkelt snitt
Klipplängd7 / 16 "
Max. Varvtal90,000
Total längd1.5 "
SkaftmaterialKarbid
Skaftstorlek1 / 8 "
FormaCylindrisk
HandelsnummerSA-42

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207901500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftmaterialSkaftstorlekHandelsnummerPris
WIDIA M40219 Hårdmetallborr Cylindrisk 5/8 tum | AE9LDB 6KJD6 M402195 / 8 "1"40,0002.75 "Stål1 / 4 "SA-6774SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA M40201 hårdmetallborrcylindrisk 3/32 tum
157SEK /enhet