Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA M40219 Hårdmetallborr Cylindrisk 5/8 tum | AE9LDB 6KJD6

WIDIA M40219 hårdmetallborrcylindrisk 5/8 tum

Finns i lager
Artikel: AE9LDB Modell: M40219Korsreferens: 6KJD6
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
774SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.5 / 8 "
SkärkantstypEnkelt snitt
Klipplängd1"
Max. Varvtal40,000
Total längd2.75 "
SkaftmaterialStål
Skaftstorlek1 / 4 "
FormaCylindrisk
HandelsnummerSA-6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)1.78
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8207901500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftmaterialSkaftstorlekHandelsnummerPris
WIDIA M40201 Cylindrisk hårdmetallborr 3/32 tum | AE9LCZ 6KJD3 M402013 / 32 "7 / 16 "90,0001.5 "Karbid1 / 8 "SA-42157SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA M40219 hårdmetallborrcylindrisk 5/8 tum
774SEK /enhet