Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA M40380 Hårdmetallborr rund näsa 1/8 tum | AE9LDV 6KJF3

WIDIA M40380 Hårdmetallborrrund nos 1/8 tum

Finns i lager
Artikel: AE9LDV Modell: M40380Korsreferens: 6KJF3
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
180SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.1 / 8 "
SkärkantstypEnkelt snitt
Klipplängd1 / 2 "
Max. Varvtal90,000
Total längd1.5 "
SkaftmaterialKarbid
Skaftstorlek1 / 8 "
FormaRunt näseträd
HandelsnummerSF-42

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207901500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.Max. VarvtalTotal längdSkaftmaterialHandelsnummerPris
WIDIA M40382 Hårdmetallborr rund näsa 1/4 In | AE9LDW 6KJF4 M403821 / 4 "70,0001.75 "StålSF-51261SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA M40380 Hårdmetallborrrund nos 1/8 tum
180SEK /enhet