Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA M40416 Carbide Bur Spetsiga Tree 1/8 In | AE9LDY 6KJF6

WIDIA M40416 Carbide Bur Spetsiga Tree 1/8 In

Finns i lager
Artikel: AE9LDY Modell: M40416Korsreferens: 6KJF6
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
180SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.1 / 8 "
SkärkantstypEnkelt snitt
Klipplängd3 / 8 "
Max. Varvtal90,000
Total längd1.5 "
SkaftmaterialKarbid
Skaftstorlek1 / 8 "
FormaSpetsigt träd
HandelsnummerSG-43

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207901500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftmaterialSkaftstorlekHandelsnummerPris
WIDIA M40417 Carbide Bur Spetsiga Tree 1/8 In | AE9LDZ 6KJF7 M404171 / 8 "1 / 2 "90,0001.5 "Karbid1 / 8 "SG-44173SEK
WIDIA M40420 Carbide Bur Spetsigt träd 1/4 tum | AE9LEB 6KJF9 M404201 / 4 "5 / 8 "70,0002"Stål1 / 4 "SG-1324SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA M40416 Carbide Bur Spetsiga Tree 1/8 In
180SEK /enhet