Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA M40487 Hårdmetall Bur Pointed Cone 1/8 In | AE9LEN 6KJH0

WIDIA M40487 Hårdmetallborrspetsad kon 1/8 tum

Finns i lager
Artikel: AE9LEN Modell: M40487Korsreferens: 6KJH0

Få det Maj 14, Tisdag
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
162SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.1 / 8 "
SkärkantstypEnkelt snitt
Klipplängd5 / 8 "
Max. Varvtal90,000
Total längd1.5 "
SkaftmaterialKarbid
Skaftstorlek1 / 8 "
FormaSpetsig kon
HandelsnummerSM-43

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207901500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftmaterialSkaftstorlekHandelsnummerPris
WIDIA M40486 Hårdmetallborrspetsad kon 1/8 tum | AE9LEM 6KJG9 M404861 / 8 "7 / 16 "90,0001.5 "Karbid1 / 8 "SM-42170SEK
WIDIA M40490 Hårdmetall Bur Pointed Cone 1/4 In | AE9LEP 6KJH1 M404901 / 4 "1 / 3 "70,0002"Stål1 / 3 "SM-1247SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA M40487 Hårdmetallborrspetsad kon 1/8 tum
162SEK /enhet