Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA M40490 Hårdmetall Bur Pointed Cone 1/4 In | AE9LEP 6KJH1

WIDIA M40490 Hårdmetallborrspetsad kon 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AE9LEP Modell: M40490Korsreferens: 6KJH1
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
247SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.1 / 4 "
SkärkantstypEnkelt snitt
Klipplängd1 / 3 "
Max. Varvtal70,000
Total längd2"
SkaftmaterialStål
Skaftstorlek1 / 3 "
FormaSpetsig kon
HandelsnummerSM-1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207901500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftmaterialSkaftstorlekHandelsnummerPris
WIDIA M40486 Hårdmetallborrspetsad kon 1/8 tum | AE9LEM 6KJG9 M404861 / 8 "7 / 16 "90,0001.5 "Karbid1 / 8 "SM-42170SEK
WIDIA M40487 Hårdmetall Bur Pointed Cone 1/8 In | AE9LEN 6KJH0 M404871 / 8 "5 / 8 "90,0001.5 "Karbid1 / 8 "SM-43162SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA M40490 Hårdmetallborrspetsad kon 1/4 tum
247SEK /enhet