Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA M41467 METALLBORTTAGNING Hårdmetallborr, skärlängd 1 15/16 tum, SL-3 | CV2CNB 5ET16

WIDIA M41467 METAL REMOVAL Carbide Bur, Length of Cut 1 15/16 in, SL-3

Finns i lager
Artikel: CV2CNB Modell: M41467Korsreferens: 5ET16
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
659SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WIDIA M40548 METALLBORTTAGNING Hårdmetallborr, skärlängd 1 1/16 tum, SL-03 | CV2CMX 429Y72 M40548748SEK
WIDIA M41469 DEMONTERING AV METALL Hårdmetallborr, skärlängd 1 1/4 tum, SL-4, 3 tum Storlek total längd | CV2CNA 5ET18 M41469716SEK
WIDIA M40463 METALLBORTTAGNING Hårdmetallborr, skärlängd 1/2 tum, SL-53, 1 1/2 tum Storlek Total längd | CV2CNZ 429Y84 M40463392SEK
WIDIA M41474 METALLDEMONTERING Hårdmetallborr, skärlängd 12.70 mm, SL-42M, 38.10 mm total längd | CV2CPZ 429Y17 M41474161SEK
WIDIA M40582 METALLDEMONTERING Hårdmetallborr, skärlängd 27.00 mm, SL-03M, 74.60 mm total längd | CV2CRF 429Z58 M40582734SEK
WIDIA M41478 METALLDEMONTERING Hårdmetallborr, skärlängd 27.00 mm, SL-03M, 74.60 mm total längd, stål | CV2CRG 429Y30 M41478522SEK
WIDIA M41479 DEMONTERING AV METALL Hårdmetallborr, skärlängd 31.80 mm, SL-04M, 76.20 mm total längd | CV2CRW 429Y09 M41479673SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA M41467 METAL REMOVAL Carbide Bur, Length of Cut 1 15/16 in, SL-3
659SEK /enhet