Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA SNMG433RH WP15CT fyrkantig svarvskär, 1/2 tum inskriven cirkel, neutral, 3/64 tums hörnradie | CV3LBZ 433P12

WIDIA SNMG433RH WP15CT fyrkantig svarvskär, 1/2 tum inskriven cirkel, neutral, 3/64 tums hörnradie

Finns i lager
Artikel: CV3LBZ Modell: SNMG433RH WP15CTKorsreferens: 433P12

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

124SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVänd insats

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0932
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
WIDIA SNGA432S0425MT WBH20P Cbn negativ insats, 0.500 tum inskriven cirkel, Cbn, neutral, 0.031 tums hörnradie | CV2PPV 796LW1 SNGA432S0425MT WBH20PInsert3 111 kr
WIDIA SNMA432 Insats | CV2PZL 56FE97 SNMA432Insert105SEK
WIDIA SNMA433 Insats | CV2PZQ 56FE98 SNMA433Insert105SEK
WIDIA SCMT3251MP Insats | CV2PZT 56FH31 SCMT3251MPInsert132SEK
WIDIA SCMT3252MP Insats | CV2PZV 56FH32 SCMT3252MPInsert132SEK
WIDIA SCMT3252MU WU25PT insats, 0.375 tum inskriven cirkel, hårdmetall, neutral, 0.031 tums hörnradie | CV2PZX 796LP4 SCMT3252MU WU25PTInsert62SEK
WIDIA SCMT432MU WU25PT skär, 0.500 tum inskriven cirkel, hårdmetall, neutral, 0.031 tums hörnradie | CV2PZZ 796LP5 SCMT432MU WU25PTInsert96SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA SNMG433RH WP15CT fyrkantig svarvskär, 1/2 tum inskriven cirkel, neutral, 3/64 tums hörnradie
124SEK /enhet