Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA VDS202A02947 Jobber Length Drill Bit, #32 Drill Bit Size, 58 mm Overall Length | CV2UTN 432F52

WIDIA VDS202A02947 Jobber Längd Borr, #32 Borr Bit Storlek, 58 mm total längd

Finns i lager
Artikel: CV2UTN Modell: VDS202A02947Korsreferens: 432F52

Få det Maj 15, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

863SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobberlängd borr

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0076
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
WIDIA VDS402A10100 Jobberborr, 10.10 mm borrstorlek, 118 mm total längd | CV2TWB 431N96 VDS402A10100Jobber borr2 189 kr
WIDIA VDS202A10100 Jobberborr, 10.10 mm borrstorlek, 118 mm total längd, hårdmetall | CV2TWC 432G60 VDS202A10100Jobber borr1 379 kr
WIDIA TDS402A10100 Jobberborr, 10.10 mm borrstorlek, 118 mm total längd, hårdmetall | CV2TWD 432R19 TDS402A10100Jobber borr862SEK
WIDIA TDS403A10100 Jobberborr, 10.10 mm borrstorlek, 141 mm total längd | CV2TWE 432P15 TDS403A10100Jobber borr1 378 kr
WIDIA VDS403A10100 Jobberborr, 10.10 mm borrstorlek, 141 mm total längd, hårdmetall | CV2TWF 432A58 VDS403A10100Jobber borr3 450 kr
WIDIA TDS413A10100 Jobberborr, 10.10 mm borrstorlek, 141 mm total längd, hårdmetall | CV2TWG 432J80 TDS413A10100Jobber borr1 378 kr
WIDIA TDS412A10300 Jobberborr, 10.30 mm borrstorlek, 118 mm total längd | CV2TWH 432H84 TDS412A10300Jobber borr3 100 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA VDS202A02947 Jobber Längd Borr, #32 Borr Bit Storlek, 58 mm total längd
863SEK /enhet