Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA WNMG433MR WP25CT Turning Insert, 1/2 Inch Inscribed Circle, Neutral, 3/16 Inch Thick, Mr Chip-Breaker | CV3MGZ 433N50

WIDIA WNMG433MR WP25CT svarvskär, 1/2 tum inskriven cirkel, neutral, 3/16 tum tjock, Mr Chip-Breaker

Finns i lager
Artikel: CV3MGZ Modell: WNMG433MR WP25CTKorsreferens: 433N50

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

128SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVänd insats

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0932
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
WIDIA WNMA432 Insats | CV2PZG 56FF04 WNMA432Insert115SEK
WIDIA WNMA433 Insats | CV2PZJ 56FF05 WNMA433Insert115SEK
WIDIA WNMG332RH Insats | CV2PZK 56FF45 WNMG332RHInsert98SEK
WIDIA WNMG432RH Insats | CV2PZU 56FF07 WNMG432RHInsert115SEK
WIDIA WNMG432AP TN6025 Insats, 1/2 tum inskriven cirkel, 3/16 tum tjock, 0 grader. Frigångsvinkel, WNMG-insats | CV2QAG 273TP8 WNMG432AP TN6025Insert215SEK
WIDIA WPHT2150 CG5 Insats, 1/4 tum inskriven cirkel, neutral, 3/32 tum tjock, 11 grader. Frigångsvinkel, TiN | CV2QAH 273RP8 WPHT2150 CG5Insert169SEK
WIDIA WPHT2151 CG5 Insats, 1/4 tum inskriven cirkel, neutral, 3/32 tum tjock, 11 grader. Frigångsvinkel, TiN | CV2QAJ 273RP6 WPHT2151 CG5Insert168SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA WNMG433MR WP25CT svarvskär, 1/2 tum inskriven cirkel, neutral, 3/16 tum tjock, Mr Chip-Breaker
128SEK /enhet