Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIEGMANN WAS300 håltätningsledning storlek 3 tum | AB2JVZ 1MDU6

WIEGMANN WAS300 Håltätningsrör storlek 3 tum

Finns i lager
Artikel: AB2JVZ Modell: WAS300Korsreferens: 1MDU6
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
379SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOiltät håltätning
FärgGrå
Ledningsstorlek3"
FinishPolyesterpulver
PackningOiltät
Hål Dia.3-41 / 64 "
MaterialStål
NEMA kapslingstyp12 och 4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)22.35
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Designad för att (täta oanvänd tryckknapp eller rörhål)

Produktvarianter

ProduktModellLedningsstorlekHål Dia.Pris
WIEGMANN WAS350 håltätningsledning storlek 3 1/2 tum | AB2JWA 1MDU7 VAR 3503-1 / 2 "4"491SEK
WIEGMANN WAS400 hålförseglingsrör storlek 4 tum | AB8WVL 2AAR5 VAR 4004"4-41 / 64 "622SEK
WIEGMANN WAS050 Håltätningsolja tät | AE7ZLH 6C749 VAR 0501 / 2 "7 / 8 "125SEK
WIEGMANN WAS075 Håltätningsolja tät | AE7ZLJ 6C750 VAR 0753 / 4 "1-1 / 8 "158SEK
WIEGMANN WAS150 Håltätningsolja tät | AE7ZLK 6C752 VAR 1501-1 / 2 "2"266SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIEGMANN WAS300 Håltätningsrör storlek 3 tum
379SEK /enhet