Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIHA VERKTYG 32293 Isolerad mutterdragare Set 1000v Round 7 Pc | AB8RDM 26X275

WIHA TOOLS 32293 Isolerad mutterskruvsats 1000v Rund 7 st

Finns i lager
Artikel: AB8RDM Modell: 32293Korsreferens: 26X275
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
1 618 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolerad mutterdrivare
blad~~POS=TRUNCCVM stål
Färg kodRött och gult
HandleSoftFinish (R), multikomponent
Hantera färgOrange / Yellow
Handtag DesignErgonomisk
Hantera materialMultikomponent
Hex5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 13 mm
Hexstorlek5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 13.0 mm
Antal bitar7
Total längd9.3 "till 9.6"
SAE eller metriskmetrisk
AxelRunda
Skaftlängd5"
SkaftmaterialCVM stål
SkafttypSolid rund
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Spänningsvärde1000

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.08
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)28.7
Fartygets bredd (cm)17.02
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellHexHexstorlekAntal bitarSAE eller metriskPris
WIHA VERKTYG 32296 Isolerad mutterskruvset 1000v Rund 11 st | AB8RDK 26X273 322965/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"5/32," 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8"11SAE2 822 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIHA TOOLS 32293 Isolerad mutterskruvsats 1000v Rund 7 st
1 618 kr /enhet