Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIHA VERKTYG 32296 Isolerad mutterskruvset 1000v Rund 11 st | AB8RDK 26X273

WIHA TOOLS 32296 Isolerad mutterskruvsats 1000v Rund 11 st

Finns i lager
Artikel: AB8RDK Modell: 32296Korsreferens: 26X273

Få det Maj 8, Onsdag
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
2 822 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolerad mutterdrivare
blad~~POS=TRUNCCVM stål
Färg kodRött och gult
HandleSoftFinish (R), multikomponent
Hantera färgOrange / Yellow
Handtag DesignErgonomisk
Hantera materialMultikomponent
Hex5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"
Hexstorlek5/32," 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8"
Antal bitar11
Total längd9.3 "till 9.6"
SAE eller metriskSAE
AxelRunda
Skaftlängd5"
SkaftmaterialCVM stål
SkafttypSolid rund
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Spänningsvärde1000

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.71
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)28.7
Fartygets bredd (cm)17.27
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellHexHexstorlekAntal bitarSAE eller metriskPris
WIHA VERKTYG 32293 Isolerad mutterdragare Set 1000v Round 7 Pc | AB8RDM 26X275 322935, 5.5, 6, 7, 8, 10, 13 mm5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 13.0 mm7metrisk1 618 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIHA TOOLS 32296 Isolerad mutterskruvsats 1000v Rund 11 st
2 822 kr /enhet