Artikel | Isolerad verktygssats |
Drivstorlek | 3 / 8 " |
Max. Använd spänning | 1000 VAC |
Antal bitar | 80 |
Mutterdrivare ingår | 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm |
Tång ingår | Böjda tångar 6-5 / 16 ", Kabelskärare 6-5 / 16", Kombinationstänger 9 ", Diagonalfräsar 6-5 / 16", Höghastighetsskärare 8 ", Långa platta tänger 6-5 / 16", (2) Långtång: 6-5 / 16 ", 8", stripptång 6-5 / 16 " |
skyddar | Mot elektriska stötar upp till 1000V |
Skruvmejslar ingår | (10) Slitsade skruvmejslar: 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5.5, 6, 6.5, 8, 10 mm (4) Phillips-skruvmejslar: # 0, # 1, # 2, # 3, (2) Slitsade Phillips Terminal Drivers : # 1, # 2, (2) Robertson Square urtag skruvmejslar: # 1, # 2, (10) T-handtag Hex Drivers: 5/32 ", 3/16", 7/32 " |
Uttag ingår | (14) 3/8" Dr 12 pt. Sockets: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22 mm |
Verktygsförvaring ingår | Ja |
Verktygslagringstyp ingår | Fall |
Skiftnycklar ingår | Justerbar skiftnyckel 8 " |