Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIHA TOOLS 32190 Isolerad verktygssats 15 delar | AB4MBM 1YUL5

WIHA TOOLS 32190 Isolerad verktygssats 15 delar

Finns i lager
Artikel: AB4MBM Modell: 32190Korsreferens: 1YUL5
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
3 022 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolerad verktygssats
Max. Använd spänning1000 VAC
Antal bitar15
Mutterdrivare ingår1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"
skyddarMot elektriska stötar upp till 1000V
Skruvmejslar ingår(7) Slitsade skruvmejslar: 2, 2.5, 3, 3.5, 4.5, 6.5, 8 mm, (3) Phillips-skruvmejslar: # 1, # 2, # 3
Verktygsförvaring ingårJa
Verktygslagringstyp ingårväska

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.06
Fartygets höjd (cm)16.76
Fartygets längd (cm)36.58
Fartygets bredd (cm)31.24
HS-kod8206000000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekAntal bitarMutterdrivare ingårUttag ingårVerktygsförvaring ingårPris
WIHA TOOLS 32192 Isolerad verktygssats 14 delar | AB4MBN 1YUL6 32192-141/4", 5/16", 11/32", 3/8", 1/2"-Ja5 059 kr
WIHA TOOLS 32867 Isolerad verktygssats 10 delar | AB8RBE 26X221 32867-10--Ja5 602 kr
WIHA TOOLS 32868 Isolerad verktygssats 10 delar | AB8RBF 26X222 32868-10--Ja6 144 kr
WIHA TOOLS 32869 Isolerad verktygssats 14 delar | AB8RBG 26X223 32869-14--Ja6 828 kr
WIHA TOOLS 32800 Isolerad verktygssats 80 delar | AB8RBH 26X224 328003 / 8 "807/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm(14) 3/8" Dr 12 pt. Sockets: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22 mmJa27 555 kr
WIHA TOOLS 32875 Isolerad verktygssats 5-delar | AB8RBJ 26X225 32875-5--Ja2 722 kr
WIHA TOOLS 32999 Isolerad verktygssats 9 delar | AB8RBK 26X226 32999-9--Ja6 446 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIHA TOOLS 32190 Isolerad verktygssats 15 delar
3 022 kr /enhet