Artikel | Isolerad verktygssats |
Drivstorlek | 3/8 ", 1/2" |
Max. Använd spänning | 1000 VAC |
Antal bitar | 80 |
Mutterdrivare ingår | 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm |
Tång ingår | Bent Nose Tang 6-5/16 ", Cable Cutters 8", Crimping Tang 9 ", Diagonal Cutters 6-5/16", High Leverage Cutters 8 ", Long Flat Nose Tang 6-5/16", (2) Long -Nästanång: 6-5/16 ", 8", avtagningstång 6-5/16 " |
skyddar | Mot elektriska stötar upp till 1000V |
Skruvmejslar ingår | (11) Skruvmejslar med spår: 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5.5, 6, 6.5, 8, 10 mm, (4) Stjärnskruvmejslar: #0, #1, #2, #3, (2) Robertson Fyrkantiga skruvmejslar: #1, #2, (2) Phillips slitsade terminaldrivrutiner: #1, #2, (9) Torx(R)-drivrutiner: T6, T7, T8, T9, T10, |
Uttag ingår | (14) 3/8" Dr Sockets: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 13, 14, 15 , 17, 19, 20, 22 mm |
Verktygsförvaring ingår | Ja |
Verktygslagringstyp ingår | Box |
Skiftnycklar ingår | Justerbar skiftnyckel 8 " |