Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIHA TOOLS 32933 Isolerade diagonalskärare 6-5/16 tums längd | AB8RCT 26X257

WIHA TOOLS 32933 Isolerade diagonalskärare 6-5/16 tums längd

Finns i lager
Artikel: AB8RCT Modell: 32933Korsreferens: 26X257
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
625SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolerade diagonala skär
KlippFlush
Kapkapacitet / material6 AWG / koppar
Hantera färgRöd gul
Hantera typErgonomisk
Käkböjning0 grader
Käftlängd3 / 4 "
Käftbredd31 / 32 "
MaterialSläppsmidd specialverktygsstål
Max. Käftöppning21 / 32 "
Ingen parkeringNej
Näs typPäronformad
Total längd6 5 / 16 "
Vårens återkomstNej
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Spetsbredd13 / 32 "
Spänningsvärde1000V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)22.35
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod8203206030
URSPRUNGSLANDVN

Produktvarianter

ProduktModellKapkapacitet / materialKäftlängdKäftbreddMax. KäftöppningTotal längdSpetsbreddPris
WIHA TOOLS 32929 Isolerade diagonalskärare 1-1/8 tums bredd | AB8RCU 26X258 329296 AWG / koppar, mjuk, medium, hård och pianotråd13 / 16 "1.125 "7 / 8 "8"15 / 32 "783SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIHA TOOLS 32933 Isolerade diagonalskärare 6-5/16 tums längd
625SEK /enhet