Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIHA TOOLS 32947 Isolerade ändskärknivar 6-5/16 tum | AB8RCY 26X262

WIHA TOOLS 32947 Isolerade ändknivar 6-5/16 tum

Finns i lager
Artikel: AB8RCY Modell: 32947Korsreferens: 26X262
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
874SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolerade slutskärare
Kapkapacitet / material4 till 28 AWG / koppar
Allra senasteInduktionshärdad
Hantera färgRöd gul
Hantera typErgonomisk, halkfri
Käftlängd1.25 "
Käftbredd1.5 "
MaterialSläppsmidd specialverktygsstål
Max. Käftöppning1.593
Total längd6 5 / 16 "
Vårens återkomstJa
Spetsbredd3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod8203206030
URSPRUNGSLANDVN

Produktvarianter

ProduktModellSpetsbreddKapkapacitet / materialHantera färgKäftbreddMaterialMax. KäftöppningTotal längdVårens återkomstPris
WIHA TOOLS 29250 Isolerade ändskärknivar 10 In | AB8RCQ 26X255 292501"7/8 "solid aluminium, koppar, med. Hård trådRed1"Stål1"10 "Nej1 339 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIHA TOOLS 32947 Isolerade ändknivar 6-5/16 tum
874SEK /enhet