Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WILKERSON R21-02-000 Luftregulator 1/4 tum Npt 117 Cfm 300 Psi | AE3UUF 5GC14

WILKERSON R21-02-000 Luftregulator 1/4 tum Npt 117 Cfm 300 Psi

Finns i lager
Artikel: AE3UUF Modell: R21-02-000Korsreferens: 5GC14
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
2 501 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftregulator
JusteringsknappNon-rising Dial
Justeringsområde0 till 160 psi
Mätarport1 / 4 "NPT
Max. Flöde117 cfm
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.150 grader F
Totala höjden4.1 "
Total bredd2.6 "
Rörstorlek1 / 4 "NPT
VentildesignBalanserad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0575
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod8481100060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdJusteringsområdeBody MaterialTotal breddRörstorlekVentildesignFlödesområdeHöjdintervallPris
WILKERSON SR1-02-LAS0 Luftregulator 1/4 tum Npt 12 Cfm 300 Psi | AC2HCT 2KEH3 SR1-02-LAS01.56 "0 till 125 psiRostfritt stål1.56 "1 / 4 "NPTObalanserad--6 455 kr
WILKERSON SR1-02-KAS0 Luftregulator 1/4 tum Npt 12 Cfm 300 Psi | AC2HCU 2KEH4 SR1-02-KAS01.56 "0 till 60 psiRostfritt stål1.56 "1 / 4 "NPTObalanserad--6 272 kr
WILKERSON SR2-04-LAS0 Luftregulator 1/2 tum Npt 80 Cfm 300 Psi | AC2HCV 2KEH5 SR2-04-LAS02.43 "0 till 125 psiRostfritt stål2.34 "1 / 2 "NPTBalanserad--19 122 kr
WILKERSON SR2-04-KAS0 Luftregulator 1/2 tum Npt 80 Cfm 300 Psi | AC2HCW 2KEH6 SR2-04-KAS02.43 "0 till 60 psiRostfritt stål2.34 "1 / 2 "NPTBalanserad--18 644 kr
WILKERSON R21-03-000 Luftregulator 3/8 tum Npt 180 Cfm 300 Psi | AE3UUG 5GC15 R21-03-000-0 till 160 psi-2.6 "3 / 8 "NPTBalanserad--2 491 kr
WILKERSON R21-04-000 Luftregulator 1/2 tum Npt 195 Cfm 300 Psi | AE3UUH 5GC16 R21-04-000-0 till 160 psi-2.6 "1 / 2 "NPTBalanserad--2 501 kr
WILKERSON R21-06-000 Luftregulator 3/4 tum Npt 220 Cfm 300 Psi | AE3UUJ 5GC17 R21-06-000-0 till 160 psi-2.6 "3 / 4 "NPTBalanserad--2 501 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WILKERSON R21-02-000 Luftregulator 1/4 tum Npt 117 Cfm 300 Psi
2 501 kr /enhet