Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WILKERSON X06-02-000 Lufttork, Iso Class 2, 1/4 tum Npt, 5 Cfm, 150 PSI | CV3QLE 5Z610

WILKERSON X06-02-000 Lufttork, Iso Class 2, 1/4 tum Npt, 5 Cfm, 150 PSI

Finns i lager
Artikel: CV3QLE Modell: X06-02-000Korsreferens: 5Z610
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
1 760 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLufttorkare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.035
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WILKERSON X25-04-000 Lufttork, Iso Class 2, 1/2 tum Npt, 25 Cfm, 150 PSI | CV3QLC 5Z769 X25-04-0008 284 kr
WILKERSON X03-02-000 Lufttork, Iso Class 2, 1/4 tum Npt, 10 Cfm, 150 PSI | CV3QLD 5Z611 X03-02-0003 680 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WILKERSON X06-02-000 Lufttork, Iso Class 2, 1/4 tum Npt, 5 Cfm, 150 PSI
1 760 kr /enhet