Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WILKERSON XMC-0B-000 Avgasljuddämpare immavskiljare, 1-1/2 tums portstorlek, 200 max. Flöde CFM | AD6VWE 4B416

WILKERSON xmc-0b-000 Avgasljuddämpare immavskiljare, 1-1/2 tums portstorlek, 200 max. Flöde CFM

Finns i lager
Artikel: AD6VWE Modell: XMC-0B-000Korsreferens: 4B416
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
2 354 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLjuddämpare
Montering1/4 "Slip On Drain Tube
Höjd8.19 "
Max. Flöde200 cfm
Max. Tryck12 psi
Max. Temp.36 till 122 F
NPT1-1 / 2 "
Bredd3.42 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)26.16
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod8421990080
URSPRUNGSLANDGB

Produktinformation:

Wilkerson XMC-0B-000 ljuddämpare används för att minska det höga ljudet och hantera oljedimma föroreningar som produceras av förbränningsmotorer. Det är användbart inom bygg-, bil- och tillverkningsindustrin.

Funktioner:

  • Wilkerson XMC-0B-000 ljuddämpare har en vätskesump med manuell avtappning för att ta bort imma.
  • Den har ett driftstemperaturområde på 36 till 122 grader F.
  • Denna ljuddämpare har nylongängade ändstycken för att undvika korrosion.
  • Den har en borosilikatduk som primärfilter och en PVC-fiber som sekundärfilter för att rena inloppsluften.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar jag denna Wilkerson XMC-0B-000 ljuddämpare?

A.

  • Installera Wilkersons XMC avgasljuddämpare/dimmaliminator i avgasportarna på pneumatiska ventiler, luftmotorer eller andra luftdrivna enheter för att minska arbetsområdets buller och eliminera oljedimma från frånluften.
  • Överväg att använda kollektiva rör eller ett grenrör om flera luftenheter används för enkelt underhåll och kontroll av oljedimmauppsamling och bortskaffande.
  • Om manuell dränering föredras, fäst plastslang med en innerdiameter på 0.25 tum (6.35 mm) från avloppet på XMC-enheten till en lämplig uppsamlingsbehållare.
  • När plastslangen inte används, ta med jämna mellanrum av gummipropplocket och dränera enheten manuellt i en lämplig engångsbehållare.

F. Vad är skillnaden mellan en ljuddämpare och en resonator?

A. Ljuddämpare och resonatorer minskar båda avgasljudet men på olika sätt. Ljuddämpare använder kammare och material för att dämpa ljud, medan resonatorer använder ljudvågor för att eliminera specifika frekvenser.

Produktvarianter

ProduktModellHöjdMax. FlödeNPTBreddPris
WILKERSON XMC-08-000 Ljuddämpare 1 tum Npt | AD6VWF 4B507 XMC-08-0005.83 "110 cfm1"2.36 "1 858 kr
WILKERSON XMC-04-000 Ljuddämpare 1/2 tum Npt | AD6VWG 4B508 XMC-04-0003.94 "65 cfm1 / 2 "2.36 "1 285 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WILKERSON xmc-0b-000 Avgasljuddämpare immavskiljare, 1-1/2 tums portstorlek, 200 max. Flöde CFM
2 354 kr /enhet