Wilton Tools 21430 slägga används i konstruktions-, snickeri- och metallbearbetningsuppgifter som kräver betydande kraft och precision. Det gynnar arbetarna genom att tillhandahålla en kraftfull och kontrollerad slagstyrka. Denna kraft gör det möjligt för dem att bryta, forma eller manipulera material effektivt.
Funktioner:
- Wilton Tools 21430 slägga har ett kärnhandtag av stål med okrossbar handtagsteknik för att förhindra brott vid överslag.
- Den har ett fallsmidt huvud med hög synlighet (hårdhet 46 HRC) för stabilitet under slag.
- Denna Wilton Tools slägga har också en säkerhetsplatta som förhindrar att huvudet lossnar från handtaget.
- Den har en tjock, avsmalnande hals för att absorbera vibrationer och minska arbetarens trötthet.
- Denna Wilton Tools BASH slägga har ett vulkaniserat gummihandtag för ett överlägset grepp.
- Den har också ett snörhål för tjudra.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka är några säkerhetstips för att använda en slägga?
S. Säkerhetstips inkluderar att bära ögonskydd, säkerställa ett stadigt fotfäste, bibehålla ett kontrollerat grepp om handtaget och aldrig träffa material som kan orsaka farliga splitter eller projektiler.
F. Vad är skillnaden mellan en slägga och en maul?
S. En slägga är designad för slag- och brytuppgifter, medan en maul används för att klyva ved och har ett kilformat huvud.
F. Vad är skillnaden mellan en slägga och en vanlig hammare?
S. Släggare är mycket större och tyngre än vanliga hammare och är designade för att ge kraftfulla slag, medan vanliga hammare används för lättare uppgifter som att slå spik.