Wilton 343 Pow-R-Arms junior arbetslägesställare används för att säkert hålla eller positionera ett arbetsstycke. Det ger stabilitet och underlättar ett effektivt slutförande av uppgifter som kräver exakt positionering eller stadig hantering av arbetsstycket.
Funktioner:
- Wilton Tools 343 arbetspositionerare har en 3-tums diameter monteringsdyna med två 1/4-20 hål placerade 180 grader från varandra för enkel och säker fastsättning.
- Den har fyra lika stora slitsade monteringshål för flexibilitet vid montering, vilket säkerställer en stabil anslutning.
- Denna arbetspositionerare är gjord av gjuten aluminium och ger ett lätt men ändå robust stöd.
- Denna Pow-R-Arms arbetspositionerare erbjuder handledens flexibilitet, vilket gör att användaren snabbt och exakt kan flytta om arbetsstycket.
- Den ger en hel 360-graders vridning, vilket gör att arbetsstycket kan placeras exakt där det behövs.
- Denna arbetspositionerare har en dödlåsfunktion som säkerställer ett tätt grepp, vilket möjliggör handsfree-produktion och oavbrutet arbetsflöde.
Vanliga frågor och svar:
F. Är denna arbetspositionerare lätt att använda?
S. Ja, Pow-R-Arms arbetspositionerare erbjuder snabb och enkel användning. Den har en snabb av/på-funktion med ett horisontellt rörligt låshandtag, vilket underlättar effektiv ompositionering av arbetsstycket.
F. Hur underhåller och tar jag hand om en arbetsledare på rätt sätt?
A. Underhållskraven kan variera beroende på typ och design av arbetspositioneraren. Generellt rekommenderas att hålla lägesställaren ren, fri från skräp och smord vid behov.
F. Hur ökar arbetspositionerarna säkerheten på arbetsplatsen?
A. Arbetspositionerare ger en säker och stabil plattform för att hålla arbetsstycken, vilket minskar risken för glidning eller rörelse under arbetsuppgifter. Detta ökar säkerheten genom att minimera riskerna för olyckor, såsom felhantering av arbetsstycket eller verktygshalka.