WINSMITH E24MWNS 10:1 56C/140TC Hastighetsreducerare C-face 56c/140tc 10 1 | AD7RMU 4GAW9

WINSMITH E24MWNS 10:1 56C/140TC Hastighetsreducerare C-face 56c/140tc 10 1

Finns i lager
Artikel: AD7RMU Modell: E24MWNS 10: 1 56C/140TCKorsreferens: 4GAW9

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 205 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHastighetsreducerare
Bore Dia.1.25 "
DutySkölja ner
FinishEpoxy beläggningssystem
Ram56C / 140TC
VäxeltypWorm
Husets materialGjutjärn
Ingång RPM1725
SmörjningMobil Glygoyle (R) 460
Max. Mata in HP3
Max. Utgångsmoment1021 tum .-lb.
Max. Vridmoment1021 tum .-lb.
MonteringUniversell
Nominellt utgående varvtal172
Nominellt förhållande10:1
Antal etapper1
Utgångsaxel Dia.1.25 "
Utgående axelhöjd2.875 "
Utgångsmoment @ 1 hk340 tum .-lb.
Utgångsmoment @ 1.5 hk511 tum .-lb.
Utgångsmoment @ 2 hk681 tum .-lb.
Utgångsmoment @ 3 hk1021 tum .-lb.
Överbelastad belastning895 lb.
RotationReversibel
AxelorienteringRätt vinkel
Enkel / dubbel utgångDubbel utgång
HastighetsreduceringstypC-ansikte
Maskcentrumavstånd2.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.495
Fartygets höjd (cm)31.75
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)30.23
HS-kod8483905000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtgående axelhöjdBore Dia.RamUtgångsmoment @ 1 hkUtgångsmoment @ 1.5 hkUtgångsmoment @ 1/2 HPUtgångsmoment @ 1/3 HPUtgångsmoment @ 1/4 HPPris
WINSMITH E24MWNS 100: 1 56C Speed ​​Reducer C-face 56c 100 1 | AD7RKJ 4GAN8 E24MWNS 100: 1 56C2.875 "1.25 "56C----533 tum .-lb.13 205 kr
WINSMITH E26MWNS 100: 1 56C Speed ​​Reducer C-face 56c 100 1 | AD7RKK 4GAN9 E26MWNS 100: 1 56C3.125 "1.25 "56C---744 tum .-lb.564 tum .-lb.14 898 kr
WINSMITH E35MWNS 100: 1 56C Speed ​​Reducer C-face 56c 100 1 | AD7RKL 4GAP1 E35MWNS 100: 1 56C4"1.75 "56C--1243 tum .-lb.821 tum .-lb.-16 481 kr
WINSMITH E24MWNS 80: 1 56C Speed ​​Reducer C-face 56c 80 1 | AD7RKM 4GAP2 E24MWNS 80: 1 56C2.875 "1.25 "56C---638 tum .-lb.484 tum .-lb.12 415 kr
WINSMITH E26MWNS 80: 1 56C Speed ​​Reducer C-face 56c 80 1 | AD7RKN 4GAP3 E26MWNS 80: 1 56C3.125 "1.25 "56C--979 tum .-lb.646 tum .-lb.-14 898 kr
WINSMITH E35MWNS 80: 1 56C Speed ​​Reducer C-face 56c 80 1 | AD7RKP 4GAP4 E35MWNS 80: 1 56C4"1.75 "56C2146 tum .-lb.----17 123 kr
WINSMITH E13MWNS 60: 1 56C Speed ​​Reducer C-face 56c 60 1 | AD7RKQ 4GAP5 E13MWNS 60: 1 56C1.75 "3 / 4 "56C-----9 477 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WINSMITH E24MWNS 10:1 56C/140TC Hastighetsreducerare C-face 56c/140tc 10 1
13 205 kr /enhet