WINSMITH E30MWSS 20:1 56C/140TC Hastighetsreducerare C-face 56c/140tc 20 1 | AD3BCC 3XJE1

WINSMITH E30MWSS 20:1 56C/140TC Hastighetsreducerare C-face 56c/140tc 20 1

Finns i lager
Artikel: AD3BCC Modell: E30MWSS 20: 1 56C/140TCKorsreferens: 3XJE1

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 241 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHastighetsreducerare
Bore Dia.1-15 / 16 "
DutySkölja ner
FinishEpoxy beläggningssystem
Ram56C / 140TC
Ingång RPM1725
SmörjningMobil Glygoyle (R) 460
Max. Mata in HP3
Max. Utgångsmoment2009 tum .-lb.
Max. Vridmoment2009 tum .-lb.
MonteringUniversell
Nominellt utgående varvtal86
Nominellt förhållande20:1
Antal etapper1
Utgångsaxel Dia.1-15 / 16 "
Utgående axelhöjd3.5 "
Utgångsmoment @ 1.5 hk1004 tum .-lb.
Utgångsmoment @ 2 hk1339 tum .-lb.
Utgångsmoment @ 3 hk2009 tum .-lb.
Överbelastad belastning1750 lb.
RotationReversibel
AxelorienteringRätt vinkel
Massiv / ihålig utgående axelIhålig
HastighetsreduceringstypC-ansikte
Maskcentrumavstånd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27.225
Fartygets höjd (cm)31.5
Fartygets längd (cm)32.51
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8483905000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtgående axelhöjdBore Dia.RamUtgångsmoment @ 1 hkUtgångsmoment @ 1.5 hkUtgångsmoment @ 1/2 HPUtgångsmoment @ 1/3 HPUtgångsmoment @ 1/4 HPPris
WINSMITH E20MWSS 5: 1 56C / 140TC Speed ​​Reducer C-face 56c / 140tc 5 1 | AD3BBM 3XJC5 E20MWSS 5:1 56C/140TC2.125 "1.437 "56C / 140TC173 tum .-lb.259 tum .-lb.---14 298 kr
WINSMITH E20MWSS 10: 1 56C / 140TC Speed ​​Reducer C-face 56c / 140tc 10 1 | AD3BBN 3XJC6 E20MWSS 10:1 56C/140TC2.125 "1.437 "56C / 140TC343 tum .-lb.515 tum .-lb.---15 208 kr
WINSMITH E20MWSS 20: 1 56C / 140TC Speed ​​Reducer C-face 56c / 140tc 20 1 | AD3BBP 3XJC7 E20MWSS 20:1 56C/140TC2.125 "1.437 "56C / 140TC650 tum .-lb.-325 tum .-lb.--14 298 kr
WINSMITH E20MWSS 30: 1 56C Speed ​​Reducer C-face 56c 30 1 | AD3BBQ 3XJC8 E20MWSS 30: 1 56C2.125 "1.437 "56C--458 tum .-lb.302 tum .-lb.-14 298 kr
WINSMITH E20MWSS 40: 1 56C Speed ​​Reducer C-face 56c 40 1 | AD3BBR 3XJC9 E20MWSS 40: 1 56C2.125 "1.437 "56C--585 tum .-lb.386 tum .-lb.292 tum .-lb.15 208 kr
WINSMITH E20MWSS 50: 1 56C Speed ​​Reducer C-face 56c 50 1 | AD3BBT 3XJD1 E20MWSS 50: 1 56C2.125 "1.437 "56C--706 tum .-lb.466 tum .-lb.353 tum .-lb.14 921 kr
WINSMITH E20MWSS 60: 1 56C Speed ​​Reducer C-face 56c 60 1 | AD3BBU 3XJD2 E20MWSS 60: 1 56C2.125 "1.437 "56C---528 tum .-lb.400 tum .-lb.14 921 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WINSMITH E30MWSS 20:1 56C/140TC Hastighetsreducerare C-face 56c/140tc 20 1
25 241 kr /enhet