Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIREMOLD 2310A Ingångsbeslag 2300 -serien Elfenben | AD7WPD 4GVR8

WIREMOLD 2310A Entréändbeslag 2300-serien ivory

Finns i lager
Artikel: AD7WPD Modell: 2310AKorsreferens: 4GVR8
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
183SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIngångsslutmontering
FärgElfenben
Höjd1 15 / 16 "
Längd4.5 "
MaterialPVC
MonteringKnäppa på
Raceway typIcke-metallisk
UnderkategoriSlutbeslag
Typ2300 serien
Bredd2.437 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelLängdRaceway typUnderkategoriTypBreddPris
WIREMOLD 2311 90 Degree Flat Elbow 2300 -serien Elfenben | AD7WPE 4GVT1 231190 grader Platt armbåge4.187 "Icke-metalliskarmbågar2300 serien-69SEK
WIREMOLD 2315 Tee 2300 -serien Elfenben | AD7WPF 4GVT2 2315Tee6"Icke-metalliskTees2300 serien4.12 "83SEK
WIREMOLD 2317 Intern Elbow 2300 -serien Elfenben | AD7WPG 4GVT3 2317Intern armbåge2.5 "Icke-metalliskarmbågar2300 serien-76SEK
WIREMOLD 2318 Extern armbåge 2300-serien elfenben | AD7WPH 4GVT4 2318Extern armbåge2.5 "Icke-metalliskarmbågar2300 serien-67SEK
WIREMOLD 2300WC Wire Clip 2300 Series IV PVC | AE2MDJ 4ÅR6 2300WCTrådklämma1"2300-serienVideoklippIcke-metallisk-18SEK
WIREMOLD 2306 Täckklämma 2300 Serie IV PVC | AE2MDK 4YER7 2306Täckklämma2"2300-serienVideoklippIcke-metallisk-24SEK
WIREMOLD 2310B Blank End Fitting 2300 Series IV PVC | AE2MDL 4YER8 2310BTom ändmontering2.25 "2300-serienSlutbeslagIcke-metallisk1"36SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIREMOLD 2310A Entréändbeslag 2300-serien ivory
183SEK /enhet