Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIREMOLD 400BAC Raceway 400-serie Plast 60 In | AD7WNR 4GVN6

WIREMOLD 400BAC Raceway 400-serien Plast 60 In

Finns i lager
Artikel: AD7WNR Modell: 400BACKorsreferens: 4GVN6

Få det Maj 14, Tisdag
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
270SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRaceway
FärgElfenben
AnslutningstypIngångsslut
Cover TypKnäppa på
FinishSlitstark
Höjd7 / 16 "
Längd60 "
MaterialPlast
MonteringAdhesiv
Antal kanaler1
Raceway typ400-serien
Bredd7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)152.4
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringFärgAnslutningstypAntal kanalerRaceway typBreddFinishHöjdPris
WIREMOLD OFRBC-8 Raceway bas och lock | AA6UUK 15A802 OFRBC-8SkruvaSvart-4Stål6.875 "Pulverlack1 / 2 "8 598 kr
RFQ
WIREMOLD G6000B-10 Raceway 6000-serien 120 tums grå | AC9CWP 3FPR8 G6000B-10SkruvaGråTillbaka Feed eller Entrance End1 eller 26000 serien4.75 "Dekor, tuff, slitstark scuffcoat4"2 150 kr
RFQ
WIREMOLD V6000B-10 Raceway 6000-serien 120 tums elfenben | AC9CWQ 3FPR9 V6000B-10SkruvaElfenbenTillbaka Feed eller Entrance End1 eller 26000 serien4.75 "Dekor, tuff, slitstark scuffcoat4"2 179 kr
RFQ
WIREMOLD PN03L08V Raceway gångjärnslåsning | AD3DEJ 3YE22 PN03L08V-ElfenbenSläpp taket1Lås gångjärn0.812 "-0.5 "316SEK
RFQ
WIREMOLD PN05L08V Raceway gångjärnslåsning | AD3DFA 3YE38 PN05L08V-ElfenbenSläpp taket1Lås gångjärn1.12 "-0.625 "352SEK
RFQ
WIREMOLD PN10L08V Raceway gångjärnslåsning | AD3DFB 3YE40 PN10L08V-ElfenbenSläpp taket1Lås gångjärn1.687 "-0.812 "580SEK
RFQ
WIREMOLD 300 Raceway Kanal | AD3DFR 3YE66 300-Elfenben-1-0.5 "-0.375 "116SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIREMOLD 400BAC Raceway 400-serien Plast 60 In
270SEK /enhet