Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WISS W20P Industrial Shear 10 1/4 tums kuddgrepp | AD6YUP 4CP68

WISS W20P industriell sax 10 1/4 tums kuddgrepp

Finns i lager
Artikel: AD6YUP Modell: W20PKorsreferens: 4CP68

Få det Maj 7, Tisdag
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
608SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndustriella saxar
JusterbarJa
BladkantRakt
blad~~POS=TRUNCBestick stål, polerat
Allra senasteKniv
Hantera färgRed
Handtag DesignRing och förstorad båge
Hantera materialBestruket bestickstål
Hantera stilKompensera
Hantera typKuddehandtag i offset
Vänster / höger handHöger hand
Klipplängd4.75 "
Total längd10.25 "
PunkttypSharp
Primär applikationIndustri
TipsformSharp
TypHeavy Duty

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)34.04
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8213009000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdJusterbarblad~~POS=TRUNCPunkttypPrimär applikationHantera färgHantera materialHantera typPris
WISS W22N Industrial Shear 12 1/4 tum 6 1/8 tum skär | AD6YUR 4CP70 W22N12.25 "JaBestick stål, poleratSharpIndustriSvartBestruket bestickstålFörskjutning med förstorad nedre ring753SEK
WISS 428N Trimmer böjd | AE4PKQ 5MC18 428N8.125 "NejHögkolstål, förnickladSkarpa, toppblad avrundar till punktTyg och trådSvartBelagt högkolstålFörskjutning med förstorad nedre ring533SEK
WISS 438N Trimmer Rak | AE4PKR 5MC19 438N8.125 "NejHögkolstål, förnickladSharpTyger och klädselSvartBelagt högkolstålRak med förstorad nedre ring616SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WISS W20P industriell sax 10 1/4 tums kuddgrepp
608SEK /enhet