WOODHEAD 1200670038 Sladdsats, 3-polig, hane, hona, 2m, rak, 22/3 storlek, PVC

Artikel: CH2PNZ Modell: 1200670038Korsreferens: 8830P6D01M020
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelsladden

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemperaturintervallKabeldia.Kabeljacka färgTypKabeljackmaterialKabellängdkabeltypAntal polerPris
WOODHEAD 1200670239 Cordset, 3 -polig, hona, 20m, 90 grader, PNP 22/3 storlek, PVC | CH2KNR 8030P1A09M200 1200670239---------
RFQ
WOODHEAD 1200670238 Cordset, 3 -polig, hona, 15m, 90 grader, PNP 22/3 storlek, PVC | CH2KNT 8030P1A09M150 1200670238---------
RFQ
WOODHEAD 1200670022 Cordset, 3 -polig, hona, 10m, 90 grader, PNP 22/3 storlek, PVC | CH2KNV 8030P1A09M1008 1200670022---------
RFQ
WOODHEAD 1200670235 Sladd med enkel ände, 3-polig, hona till pigtail, 22 AWG, PVC, kabel, 10m | CH2KNX 8030P1A09M100 1200670235-30 till 90 grader C0.18 "GulKvinnaPVC32.81 ft.UL3-
RFQ
WOODHEAD 1200670234 Cordset, 3 -polig, hona, 7m, 90 grader, PNP 22/3 storlek, PVC | CH2KNZ 8030P1A09M070 1200670234---------
RFQ
WOODHEAD 1200670272 Cordset, 3 -polig, hona, 6m, 90 grader, PNP 22/3 storlek, PVC | CH2KPB 8030P1A09M0608 1200670272---------
RFQ
WOODHEAD 1200670233 Sladd med enkel ände, 3-polig, hona till pigtail, 22 AWG, PVC, kabel, 6m | CH2KPD 8030P1A09M060 1200670233-30 till 90 grader C0.18 "GulKvinnaPVC19.68 ft.UL3-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WOODHEAD 1200670038 Sladdsats, 3-polig, hane, hona, 2m, rak, 22/3 storlek, PVC