WOODHEAD 1200740241 Dubbla kilspårhållare, 6-polig, 1.0 fots längd

Artikel: CH3EHR Modell: 1200740241Cross Ref: 7R6A06A19A120
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig behållare
kabeltypLeads
KopplingstypExtern tråd
kilspårDubbel
LängdNer till 0.305m
Gängstorlek för montering1/4 "- 18 NPT
Antal poler6
RiktningRakt
Temperaturintervall-20 till 80 grader C
Typman
Trådstorlek (AWG)22

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Micro-Change

Produktvarianter

ProduktModellKopplingstypLängdGängstorlek för monteringAntal polerTypPris
WOODHEAD 1200740014 Dubbla kilspårhållare, 2-polig, 1/4 till 18 NPT-gänga, 1.0 fots längd | CH2HRL 7R2A00A19A120 1200740014Intern trådNer till 0.305m1/4 "- 18 NPT2Kvinna-
RFQ
WOODHEAD 1200740044 Hanebehållare, 2-polig, 12 tum, 1/2-14 NPT Storlek | CH2HRU 7R2006A19A1203 1200740044------
RFQ
WOODHEAD 1200740042 Dubbla kilspårhållare, 2-polig, 1/2 till 14 NPT-gänga, rak, 1.0 fots längd | CH2HRW 7R2006A19A120 1200740042Extern trådNer till 0.305m1/2 "- 14 NPT2man-
RFQ
WOODHEAD 1200740041 Hanebehållare, 2-polig, 12 tum, storlek 18/1, PVC, rostfritt stål | CH2HRX 7R2006A17A1201 1200740041------
RFQ
WOODHEAD 1200740040 Hanebehållare, 2-polig, 12 tum, 18/1 storlek | CH2HRZ 7R2006A17A120 1200740040------
RFQ
WOODHEAD 1200740081 Dubbla kilspårhållare, 3-polig, 1/4 till 18 NPT-gänga, rak, längd 1.83m | CH2HYL 7R3A06A19F060 1200740081Extern trådNer till 1.83m1/4 "- 18 NPT3man-
RFQ
WOODHEAD 1200740077 Hanebehållare, 3-polig, 5 fot, 18/1 storlek, PVC, rostfritt stål | CH2HYQ 7R3A06A17F0501 1200740077------
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WOODHEAD 1200740241 Dubbla kilspårhållare, 6-polig, 1.0 fots längd